Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

arium® RO-Modul, Arium® RO Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-613CPM4
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     613CPM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorbehandlungsmodul
arium® RO Modul (advance RO & comfort I Systeme)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,8 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborgerät, -Einrichtung (nicht spezifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 427,73*
€ 592,11*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 682,22*
€ 761,81*
Lager 340
1
Frei Haus
ab € 680,50*
€ 761,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,83*
€ 906,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,88*
€ 903,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,07*
€ 871,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,28*
€ 851,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,50*
€ 809,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.