Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE11NSK7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-619070006
Hersteller:
     Sensortechnik Meinsberg
Herst.-Nr.:
     619070006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Bezugselektrode Ag/AgCl für kleine Probenmengen Normschliff am Schaft, dadurch ideal für den gasdichten Einbau in Korrosionsmesszellen mit entsprechender Hülse -5...80 °C Glasschaft Ø 5 mm, Schaftlänge 155 mm, Keramikdiaphragma, Flüssigelektrolyt KCl ges. und feste Kristalle, 4 mm Bananen-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Präferenzkennung:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.