|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-62021000 Herst.-Nr.: 6202-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Ganz aus hochwertigem Polypropylen (PP) gefertigt, bieten die transparenten Schraubdosen nicht nur einen klaren Blick auf den Inhalt, sondern auch eine langlebige Lösung für die Aufbewahrung verschiedenster Materialien. Der naturfarbene Schraubdeckel, ebenfalls aus PP, verschließt die Dose sicher und schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung. Die Schraubdosen sind vielseitig einsetzbar und können problemlos in der Spülmaschine gereinigt, in der Mikrowelle verwendet und im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Die hinterschneidungsfreie Konstruktion der Dosen sorgt für eine restlose Entleerung. Die Dosen sind bruchsicher und formstabil, was eine lange Lebensdauer garantiert. Außerdem sind sie äußerst chemikalienbeständig: Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren können ihnen nichts anhaben. Runde, durchsichtige Kunststoffdosen Hinterschneidungsfrei, bruchfest und formstabil Sehr gute chemische Beständigkeit Transparente Dosen mit Schraubverschluss sind die ideale Aufbewahrungslösung für Lebensmittel, Chemikalien, Büromaterial und viele andere Anwendungen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Polypropylen (PP) | Nennvolumen: | 1 l | Nettogewicht: | 0,105 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 15,00* | ab € 9,16* | € 13,78* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 9,75* | € 14,54* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | € 9,00* | ab € 10,28* | € 16,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|