| |
|
| Artikel-Nr.: 340-62300500 Herst.-Nr.: 6230-0500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ PMP-Aräometer-Zylinder Thermo Scientific Nalgene 500-ml-Aräometer-Zylinder aus Polymethylpenten sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Autoklavierbar: Autoclavable Zur Verwendung mit (Anwendung): Hydrometers and Lactometers Form: Round Base Type: Broad Kapazität (angloamerikanisch): 16.91 oz. Höhe (angloamerikanisch): 14.25 in. Höhe (metrisch): 390 mm Typ: Hydrometer Cylinder Durchmesser (angloamerikanisch): 2 in. Durchmesser (metrisch): 50.8 mm Kapazität (metrisch): 500 ml Artikelbeschreibung: 500 ml Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 1,190 kg | Verpackungsvolumen: | 0,028 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |