Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräggestell für Reagenzgläser 16-20 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-62321
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     6-2321
EAN/GTIN:
     4058072025731
Suchbegriffe:
Schräggestell
Zur einfachen und schnellen Vorbereitung z.B. von agar-media-slants. Auf der einen Seite haben die Gläser einen Winkel von 5° (nützlich für aerobe Kulturen). Auf der anderen Seite beträgt der Winkel 20° (gut geeignet für nicht-aerobe Kulturen - reduziert das Austrocknen von Substanzen während der Lagerung). Substanzgefüllte Reagenzgläser sind mit dem Gestell in aufrechter Lage autoklavierbar. 40 Plätze, alphanumerisch bezeichnet. Nicht stapelbar . Maße: 267 x 152 x 130 mm (L x B x H). Material: Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas-Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.