Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narkosekammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-62450
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     6-2450
EAN/GTIN:
     4058072025892
Suchbegriffe:
Laborzubehör (sonstiges)
Inhalations-Narkosekammer für kleine Versuchstiere. Durch den transparenten Acryl-Klappdeckel können die Tiere während der Betäubung beobachtet werden. Alle anderen Teile sind aus Polypropylen und mit Narkotisierpräparaten verträglich. Das Narkosemittel wird durch den kleinen Trichter eingefüllt und läuft in den mit Watte ausgekleideten Boden unter einem perforierten und herausnehmbaren Bodeneinsatz. Zum Schutz vor Ersticken kann durch das seitliche Ventil Frischluft zugeführt werden. Höhe über alles: 197 mm, innere Höhe: 127 mm von perforiertem Einsatz bis Oberkante Tiefe: 57 mm vom Einsatz bis Behälterboden Innendurchmesser: 197 mm (größter)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,32*
€ 1.174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,17*
€ 1.148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,98*
€ 1.105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,05*
€ 1.019,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.