Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-62500005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6250-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss Lagern Sie Proben sicher in den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenfläschchen mit Verschluss, die über einen festsitzenden Schnappverschluss verfügen und nicht wie Glas zerbrechen können. Beschreibung: Probenbehälter LDPE 5 ml Außendurchmesser (metrisch): 23.6 mm Volumen (metrisch): 5 ml Anzahl pro Karton: 144 Anzahl pro Packung: 12 Produktlinie: Nalgene™ Gesamtvolumen (metrisch): 5 mL Verschlusstyp: Festsitzender Schnappverschluss Höhe (metrisch): 24.9 mm Menge: 144 Kartons, 12 Pk. Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 144
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
23,6 mm
Nennvolumen:
0,005 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Höhe:
24,9 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,81*
Lager 340
144
€ 8,50*
ab € 0,79*
€ 0,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.