Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-62500012
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6250-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss Lagern Sie Proben sicher in den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenfläschchen mit Verschluss, die über einen festsitzenden Schnappverschluss verfügen und nicht wie Glas zerbrechen können. Beschreibung: Probenbehälter LDPE 12 ml Farbe: Durchscheinend Außendurchmesser (metrisch): 27.1 mm Volumen (metrisch): 12 ml Anzahl pro Karton: 144 Anzahl pro Packung: 12 Produktlinie: Nalgene™ Gesamtvolumen (metrisch): 12 mL Verschlussmaterial: LDPE Verschlusstyp: Festsitzender Schnappverschluss Höhe (metrisch): 35.6 mm Menge: 144 Kartons, 12 Pk. Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Unit Size: Case of 144
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
27,1 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
0,012 l
Höhe:
35,6 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,530 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
144
€ 8,50*
ab € 0,89*
€ 1,13*
1
€ 18,90*
ab € 0,65*
€ 1,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,89* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 162,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.