Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-62500018
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6250-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss Lagern Sie Proben sicher in den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenfläschchen mit Verschluss, die über einen festsitzenden Schnappverschluss verfügen und nicht wie Glas zerbrechen können. Beschreibung: Sample Vial LDPE 18mL Außendurchmesser (metrisch): 27.1 mm Volumen (metrisch): 18 ml Anzahl pro Karton: 144 Anzahl pro Packung: 12 Produktlinie: Nalgene™ Gesamtvolumen (metrisch): 18 mL Verschlusstyp: Festsitzender Schnappverschluss Höhe (metrisch): 52.6 mm Menge: 144 Cases, 12 Pk. Zertifizierung/Konformität: Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) Typ: Vial Unit Size: Case of 144
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
27,1 mm
Nennvolumen:
0,018 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Höhe:
52,6 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,890 kg
Verpackungsvolumen:
0,012 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
144
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,49*
12
€ 18,90*
ab € 0,79*
€ 1,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 36000 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Pakete
Mindestbestellmenge: 144 Pakete ( entspricht € 214,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.