| |
|
| Artikel-Nr.: 340-63011000 Herst.-Nr.: 6301-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Labor-Notizbücher mit Papierseiten Thermo Scientific Nalgene Labor-Notizbücher enthalten Papierseiten mit Fadenheftung. Width (English) Page: 11 in. Width (Metric) Page: 279 mm Polyolefin-Papier: No Liniert: No Kariert: 0.25 in. (6 mm) Einbandfarbe: Waldgrün Länge (angloamerikanisch) Seite: 8,5 Zoll Länge (metrisch) Seite: 216 mm Beschreibung: Letter-Format, 6 mm-Raster Artikelbeschreibung: Lab Notebook Paper Gridded 21.6 x 27.9 cm Material: Polyethylen Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 2,570 kg | Verpackungsvolumen: | 0,006 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |