Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Scott® Essential™ Schaumseife für die tägliche Verwendung - Kassette / Rosa /1 L
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-6340
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
6340
EAN/GTIN:
5033848010035
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Essential™ Waschraumprodukten zur Förderung der Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Scott® Essential™ Schaum-Handseife für die tägliche Verwendung sorgt für Effizienz und einfache Wartung in stark frequentierten Waschräumen. Diese Seife ist hypoallergen getestet und angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffen. Damit ist er hautfreundlich und für häufiges Händewaschen geeignet und unterstützt somit die Hygiene Ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Diese hygienisch versiegelten Kassetten mit integrierter Pumpe fördern die Hygiene am Arbeitsplatz, indem bei jedem Nachfüllen eine neue saubere Düse zur Verfügung steht. Erzielen Sie mit Scott® Essential™ Hygiene-Handreiniger eine kosteneffiziente Händehygiene ohne Kompromisse bei der Pflege. Die leicht duftende Schaumseife ermöglicht gründliches und effizientes Händewaschen und lässt sich schneller abspülen als ein flüssiger Handreiniger. Dies spart Zeit und verringert den Wasserverbrauch. Der Handseifen-Kassetten ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen. Sie erhalten dadurch mehr für Ihr Geld und sparen Zeit bei der Wartung von Waschräumen. Je Handseifen-Kassette können bis zu 2.500 Portionen abgegeben werden. Die Schaumseifen-Kassetten von Kimberly-Clark ermöglichen eine schnelle und einfache Installation durch einfaches Drücken und Einrasten. Die Nachfüllkassette kann so in unter 6 Sekunden gewechselt werden. Wenn die Handschaumreiniger-Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Die Kassetten sind kompatibel mit unseren Aquarius™ Handseifenspendern (Art.-Nr. 6948 und 7173) sowie mit dem Kimberly-Clark Professional™ Handreinigerspender (Art.-Nr. 8973). 6 x Schaumhandseife-Kassetten, rosa, 1 l (6 l gesamt)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
KLEENEX ®
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,09 m
Verpackungstiefe:
0,09 m
Ursprungsland:
Spanien
Nettogewicht:
6,180 kg
Bruttogewicht:
7,41 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
scott seifenkartusche
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenkartusche 1000ml
,
Labormaterial
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 10,68*
Lager 1682
1 Tag
235
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 10,89*
Lager 103
8 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 8,795*
€ 11,16*
Lager 847
3 Tage
189
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,75*
€ 11,33*
Lager 340
6
pro Flasche
€ 8,50*
ab € 10,93167*
€ 13,48167*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 13,48167*
€ 16,04319
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,27167*
€ 15,79329
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,87167*
€ 15,31729
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,93167*
€ 13,00869
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen (
entspricht € 80,89002* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aquarius Seifen-Spender 6948 – 1 x wandmontierter Seifenspender, weiß (Nachfüllmenge 1 Liter)
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,01*
Zubehör
Aquarius Seifenspender 7173 – 1 x wandmontierter Seifenspender Schwarz (Nachfüllmenge 1 Liter)
Kimberly-Clark
7173
ab € 9,98*
Zubehör
Kimberly-Clark Professional, 8973, Handreiniger-Spender, 1 l, Edelstahl, 1 x 1 Spender
Kimberly-Clark
8973
ab € 112,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen