Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser DURAN®, blau graduiert, 20:0,2 ml, L 205 mm, AD 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6400165
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     6400165
EAN/GTIN:
     4049338015757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20 ml
reagenzglas
hirschmann reagenzglas
Reagenzgläser DURAN®, blau graduiert, 20:0,2 ml, L 205 mm, AD 17 mm, mit Ausguss.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,02 l
Durchmesser:
17 mm
Länge:
205 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,464 kg
Nettogewicht:
0,380 kg
Verpackungsvolumen:
0,00222453 m³
Verpackungshöhe:
0,090 m
Verpackungsbreite:
0,107 m
Verpackungstiefe:
0,231 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.