Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Absperrhähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-64600002
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6460-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
absperrventile kunststoff
absperrventil
Nalgene™ Absperrhähne Ortsgebundene Flüssigkeitsübertragungssysteme für genaues Befüllen oder Dispensieren. Diese Absperrhähne ermöglichen eine zuverlässige und genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten. Typ: Stopcock Stopfenöffnung: 2 mm Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Zur Verwendung mit (Geräte): In-House Fluid Transfer System Plug Material: Polypropylene Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,129 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,36* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.