Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Absperrhähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-64600004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6460-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
absperrventile kunststoff
absperrventil
Nalgene™ Absperrhähne Ortsgebundene Flüssigkeitsübertragungssysteme für genaues Befüllen oder Dispensieren. Diese Absperrhähne ermöglichen eine zuverlässige und genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten. Typ: Sperrhahn Stopfenöffnung: 4 mm Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Zur Verwendung mit (Geräte): In-House-Flüssigkeitstransfersystem Plug Material: Polypropylen Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,130 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,30* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.