| |
|
| Artikel-Nr.: 340-652941 Herst.-Nr.: 652941 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Messzylinder, PP, Klasse B hohe Form, erhabene Skala, 1000 ml Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,388 kg | Bauform: | hohe Form | Material: | Polypropylen (PP) | Nennvolumen: | 1 l | Genauigkeitsklasse: | B |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 8,70* | € 13,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 17,42* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,99* | € 25,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|