Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfdeckel für Exsikkator, Boro 3.3 Nenngröße 150 mm, A-D. 215 mm, H. 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-65631
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     65631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Deckel für Exsikkator
Exsikkator-Deckel
exsikkator-deckel mit knopf
Novus-Knopfdeckel, Boro 3.3, für Exsikkator Nenngrößen 15 cm, Außendurchmesser 215 mm, Höhe 98 mm
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,82 kg
Nettogewicht:
0,7407 kg
Verpackungsvolumen:
0,00436435 m³
Verpackungshöhe:
0,091 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungstiefe:
0,218 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: deckel für exsikkator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 93,41*
€ 114,70*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 102,36*
€ 124,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.