Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator PC(Haube) PP (Untert.m.Eins.) Nenngröße 200 mm, mit Belüftungsstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-65810
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     65810
EAN/GTIN:
     4033378249876
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkator-Unterteil
Exsikkator-Ventil
Ventil für Exsikkator
Exsikkatoren, PP, Haube, PC, Nenngrößen 20 cm, mit Belüftungsstopfen
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,91 kg
Nettogewicht:
0,1485 kg
Verpackungsvolumen:
0,00970420 m³
Verpackungshöhe:
0,163 m
Verpackungsbreite:
0,245 m
Verpackungstiefe:
0,243 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 112,02*
€ 136,50*
Lager 340
Frei Haus
ab € 158,17*
€ 187,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.