Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatorenplatte, Porzellan Nenngröße 200 mm, D. 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-65975
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     65975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkatoreinsatz
Exsikkatorplatte
exsikkator rund
Exsikkatorenplatte, Porzellan, für Nenngrößen 20 cm, Außendurchmesser 190 mm
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,56 kg
Nettogewicht:
0,562 kg
Verpackungsvolumen:
0,00028576 m³
Verpackungshöhe:
0,008 m
Verpackungsbreite:
0,189 m
Verpackungstiefe:
0,189 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator-Porzellan-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 101,41*
€ 123,78*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 111,12*
€ 135,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.