Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mag - STIRRING HOTPLATE 6 Rührheizplatte für 6x1000 mL Erlenmeyerkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-66306
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     66306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Rühr-Heizplatte mit 6 Rührpositionen, universell einsetzbar für verschiedene Gefäßgrößen und -formen, Rührstellenabstand 130 mm, optimiert für 6 x 1.000 ml Erlenmeyerkolben, inkl. Steuergerät heatMIXcontrol. Für Reihenuntersuchungen, zum Inkubieren oder einfachen Aufkonzentrieren von Proben sowie Abdampfen von Lösungsmitteln. Rühren - Verschleiß- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetrührer, sehr breiter Drehzahlbereich von 100 – 2.000 rpm mit ruckfreiem Betrieb auch bei niedrigen Drehzahlen, 100% synchron drehend, 10-stufige Rührer-Leistungseinstellung für hohe Leistung bei viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb, Digitalanzeige zur Drehzahl-, Leistungs- und Temperatureinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes. Heizen - Heizplatte gefertigt aus resistenter Aluminiumlegierung, PTFE-beschichtet zur Erhöhung der chemischen Beständigkeit und leichteren Reinigung, schnelles Aufheizen durch integrierte elektrische Heizung, gleichmäßige Temperaturverteilung, maximale Heiztemperatur +200 °C, PowerDetect zur automatischen Kompensation von physikalisch bedingten Rührleistungsverlusten, die bei hohen Temperaturen bis zu 40% betragen können, unabhängige Übertemperatursicherung. Separates Steuergerät heatMIXcontrol zur Bedienung des Magnetrührers und der integrierten Heizung, zum Langzeit-Schutz der Elektronik vor aggressiven Flüssigkeiten und Gasen sowie thermischen Einflüssen, unabhängiger und einstellbarer Übertemperaturbegrenzer, Edelstahlgehäuse, kompakt und platzsparend, Anschluss für externen P100 Probenfühler, RS232 Schnittstelle. Rührstellen: 6 Rührstellenabstand: 130 mm Rührmenge/Rührstelle: 1 - 1.500 ml Drehzahlbereich, Rührer: 100 – 2.000 rpm Rührleistung (max.): 40 W Leistungseinstellung: 10 – 100 % (10-stufig) Werkstoff Heizplatte: Aluminiumlegierung / PTFE beschichtet Werkstoff Rahmen: Edelstahl Regeltemperatur, Heizung: +40 bis +200 °C Überhitzungsschutz: irreversibel Zul. Betriebsbedingungen: -10 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchtigkeit) Zul. Lagerungsbedingungen: -40°C bis +70°C, 10 - 95 %, 500 - 1060 hPa Betriebsspannung: 230 V Heizleistung (max.) bei 230 V Netzspannung: 1.200 W Schutzart: IP20 Maße (BxTxH): 250 x 430 x 75 mm Versandgewicht (brutto): ca. 13 kg
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
-40-+70 °C
Transporttemperatur:
-40-+70 °C
Ursprungsregion:
Bayern
Maximal empfohlene Rührmenge:
1,5 l
Größte Betriebstemperatur:
200 °C
Antriebsart:
Magnetfeld
Rührstellen Anzahl:
6
Höhe:
75 mm
Heizleistung:
1200 W
Tiefe:
430 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP20
Produkttyp:
STIRRING HOTPLATE 6
Spannungsversorgung:
230 V AC
Verpackungstiefe:
0,41 m
Verpackungsbreite:
0,57 m
Verpackungshöhe:
0,25 m
Verpackungsvolumen:
0,058425 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
13 kg
Nettogewicht:
10,9 kg
Minimale Drehzahl:
100 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Kleinste Betriebstemperatur:
40 °C
Umgebungstemperatur:
-10°C - +40°C °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.727,90*
€ 6.078,66*
Frei Haus
ab € 6.027,91*
€ 6.354,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.463,44*
€ 6.410,79*
Lager 340
Frei Haus
ab € 7.363,6288*
€ 7.729,3688*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.729,3688*
€ 9.197,94887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.653,7588*
€ 9.107,97297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.456,5288*
€ 8.873,26927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.371,7188*
€ 8.772,34537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.363,6288*
€ 8.762,71827
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.363,6288* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2mag
69100
ab € 282,47*
Zubehör
2mag
69500
ab € 128,62*
Zubehör
2mag
44040
ab € 45,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.