Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Fenster 665.000-QX Außenmaße, 45x12,5x1,25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-66500046
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     665-000-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborzubehör (sonstiges)
Rechteck-Fenster Typ 665.000-QX, Fenstermaterial Extended Range Quarzglas (200 nm - 3500 nm), Außenmaße 45 x 12,5 mm, Dicke 1,25 mm,
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0015 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,72504*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12504*
€ 85,8288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31504*
€ 82,4849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07504*
€ 77,4393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92504*
€ 76,0708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72504*
€ 66,3128
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
013-000-71
ab € 87,75426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.