Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, POM, gelb, stumpf, elastisch, Länge 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-68099
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     68099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Pinzette, POM, gelb, stumpf, elastisch, Länge 115mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1 kg
Pinzettenspitzen Form:
stumpfe Spitze
Gesamtlänge:
115 mm
Material:
Polyoxymethylen (POM)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 12,95*
ab € 1,1732*
€ 1,5332*
1
€ 18,90*
ab € 1,22*
€ 1,84*
Lager 340
50
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,10*
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 2,304*
€ 3,814*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.