Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Messzylinder 250 ml HF SAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7001005_61
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 001 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 250 ml
messzylinder
Messzylinder, hohe Form, graduiert, SAN, glasklar, 250 ml:2 ml, Höhe 328 mm, Ø-Außen 38 mm
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,084 kg
Nettogewicht:
0,084 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.