Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder 500 ml HF SAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7001006
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 001 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500 ml
messzylinder
Messzylinder, hohe Form, graduiert, SAN, glasklar, 500 ml:5 ml, Höhe 355 mm, Ø-Außen 52 mm
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.