Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PMP 100ml hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7002004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 002 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100ml hf
messzylinder 100 ml
Messzylinder, PMP, 100 ml : 1 ml, hohe Form, Außen-Ø 31 mm, Höhe 249 mm, erhabene Graduierung, glasklar, Klasse B, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.