Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben, weiß graduiert,, Enghals, Bördelrand, 50 ml, Höhe 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7003375
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7003375
EAN/GTIN:
     4049338015900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben enghals 50ml
erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben 50ml
Erlenmeyerkolben, weiß graduiert, Enghals, Bördelrand, 50 ml, Höhe 90 mm, Hals-Durchmesser 22 mm, Boro 3.3, gemäß DIN ISO 1773. Achtung: Delivery as long as stock lasts.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Halsart:
Enghals
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,460 kg
Nettogewicht:
0,360 kg
Verpackungsvolumen:
0,00369600 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,120 m
Verpackungstiefe:
0,280 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.