Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PMP 100ml hohe Form blau graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7004004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 004 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100ml hf
messzylinder 100 ml
Messzylinder, PMP, 100 ml, hohe Form, Außen-Ø 31 mm, Höhe 249 mm, blau graduiert, glasklar, Klasse B, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.