Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP 100ml niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7006003
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 006 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100 ml
messzylinder
Messzylinder, PP, 100 ml, niedrige Form, graduiert, Außen-Ø 34 mm, Höhe 178 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.