Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PMP 50ml niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7007102
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 007 102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder
Messzylinder, PMP, 50 ml, niedrige Form, graduiert, Außen-Ø 29 mm, Höhe 143 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.