Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PMP 100ml niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7007103
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 007 103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100 ml niedrige form
messzylinder 100 ml
Messzylinder, PMP, 100 ml, niedrige Form, graduiert, Außen-Ø 34,5 mm, Höhe 177 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.