Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher Griffin PP 100ml niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7008004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 008 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher Griffin, PP, 100 ml, graduiert, niedrige Form, Klasse B, transparent, Außen-Ø 51 mm, Höhe 72 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,019 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.