Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher Griffin PP 250ml niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7008006
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 008 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher Griffin, PP, 250 ml, graduiert, niedrige Form, Klasse B, transparent, Außen-Ø 71 mm, Höhe 95 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,034 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.