Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher Griffin PP 1000ml niedrige Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7008010
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 008 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher Griffin, PP, 1000 ml, graduiert, niedrige Form, Klasse B, transparent, Außen-Ø 109 mm, Höhe 147 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,086 kg
Nettogewicht:
0,086 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,9225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,11*
€ 47,7309
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,20*
€ 39,508
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.