Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büretten (PMMA) 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7010225
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 010 225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
einfache büretten
Büretten, (PMMA) DIN B, 25 ml:0,1, Toleranz 0,04 , mit PTFE-Olive, Silikonschlauch und Glas-Spitze, Quetschhahn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,064 kg
Nettogewicht:
0,064 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Glas-Bürette (nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.