| |
|
| Artikel-Nr.: 340-701374 Herst.-Nr.: 701374 EAN/GTIN: 4033378489654 |
| | |
|
| | |
| Life Science Verschlussfolien für Platten, Vinyl, mit vorgestanzter Zone, für Automation, 100 Stück, Gebrauchstemperatur -40 bis 90 °C Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1825 Tage | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,31 kg | Nettogewicht: | 0,291 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00041328 m³ | Verpackungshöhe: | 0,027 m | Verpackungsbreite: | 0,163 m | Verpackungstiefe: | 0,09 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 112,36* | € 133,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,26* | € 140,17* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 135,48* | € 158,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|