Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 100 ml PP erhaben blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7018100
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 018 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Messbecher, mit Henkel und Ausguss, transparent, erhaben blau graduiert, PP, 100:2 ml, Höhe 80 mm, Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,018 kg
Nettogewicht:
0,018 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messbecher 100 ml, messbecher, messkanne pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 72.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.