Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstange Edelst. Transferpettor für Typ Fix + Dig. 50 µl, 3 Stück/Dose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-701934
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701934
EAN/GTIN:
     4033378300973
Suchbegriffe:
Kolbenstange
Kolbenstange für Direktverdrängungs...
kolbenstange für direktverdrängungs...
Kolbenstange Transferpettor 50 µl, Fix und Digital
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0026 kg
Verpackungsvolumen:
0,00006 m³
Verpackungshöhe:
0,022 m
Verpackungsbreite:
0,125 m
Verpackungstiefe:
0,022 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Einsatz, Pipetteneinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 29,44*
€ 40,93*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 35,81001*
€ 48,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,69001*
€ 56,75111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,06002*
€ 51,24142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,41002*
€ 49,27792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,81001*
€ 42,61391
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,93667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.