Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Vial N9-0.7, GW, tr, 11,6x32, zyl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702010
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702010
EAN/GTIN:
     04046681089770
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
0,7 mL Polypropylen Gewindeflasche N 9 Außendruchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm transparent, mit Rundbodeneinsatz Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,1434 kg
Nettogewicht:
0,1434 kg
Verpackungsvolumen:
0,00066 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungstiefe:
0,2 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.