Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi RR N11: 702885 + 70256


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702087
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702087
EAN/GTIN:
     04046681138966
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Kombipackung bestehend aus 702885: 1,5 mL Rollrandflasche N 11 Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm klar, flacher Boden, weite Öffnung, Schriftfeld und Markierung und 70256: N 11 Aluminium Bördelkappe, silber, Loch Naturkautschuk/Butyl rot-orange/TEF farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung je 1000 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
3,42 kg
Nettogewicht:
3,42 kg
Verpackungsvolumen:
0,013541 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,295 m
Verpackungstiefe:
0,255 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,95*
€ 349,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,49*
€ 349,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 285,34*
€ 339,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 282,63*
€ 336,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 246,78*
€ 293,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.