Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben 250ml Enghals PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7021004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 021 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 250 ml
messkolben
Messkolben, Enghals, 250 ml, PP, Stopfen NS 19/26, mit Ringmarke, Höhe 225 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.