Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septum N9 Sil w/PTFE bl (-), 55°, 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702148
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702148
EAN/GTIN:
     04046681088438
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum
N 9 Septum Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt Härte: 55° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Verpackungsvolumen:
0,000032 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,064 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), septen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 0,2025* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.