Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben 100 ml Enghals PMP Klasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7022002A
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 022 002 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 100 ml
messkolben
Messkolben, 100 ml, Enghals, PMP, mit Ringmarke und PP-Stopfen NS 14/23, Klasse A, Höhe 180 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,015 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.