Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben 500 ml Enghals PMP Klasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7022004A
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 022 004 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 500 ml
messkolben
Messkolben, 500 ml, Enghals, PMP, mit Ringmarke und PP-Stopfen NS 19/26, Höhe 270 mm, Klasse A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,035 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.