Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Vial N11-0.2, SR,b,11,6x32,int.Ins.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702334
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702334
EAN/GTIN:
     04046681087530
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
PP Schnappringflasche N 11 Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm braun, flacher Boden, mit integriertem Glaseinsatz 0,2 mL, konisch Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,24 kg
Verpackungsvolumen:
0,00063 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,09 m
Verpackungstiefe:
0,175 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schnappringflasche, Schnappringglas, macherey-nagel ampulle, ampullen, ampulle rollrand, Probenglas (Autosampler)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,85*
€ 92,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.