Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben, weiß graduiert, Enghals, NS 19/26, 50 ml, Höhe 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7023375
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7023375
EAN/GTIN:
     4049338015993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben 50ml mit schliff
erlenmeyerkolben mit schliff
erlenmeyerkolben
Erlenmeyerkolben, weiß graduiert, Enghals, NS 19/26, 50 ml, Höhe 85 mm, Boro 3.3, gemäß DIN ISO 4797. Achtung: Delivery as long as stock lasts.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Halsart:
Enghals
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 19/26
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,630 kg
Nettogewicht:
0,570 kg
Verpackungsvolumen:
0,00366083 m³
Verpackungshöhe:
0,112 m
Verpackungsbreite:
0,118 m
Verpackungstiefe:
0,277 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.