Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK N20-L,si, Sil bltr/zt. PTFE, 45° 3,0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702340
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
N 20 Aluminium Bördelkappe, silber, Loch Silikon blau transparent/zentrische PTFE-Laminierung farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 3 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,154 kg
Nettogewicht:
0,154 kg
Verpackungsvolumen:
0,00042 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungstiefe:
0,15 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,47*
€ 73,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.