Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK N11-L, grn, RR or/FEP, 45°, 1,0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7027301
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702730.1
EAN/GTIN:
     04046681086625
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
N 11 Aluminium Bördelkappe, grün, Loch Red Rubber/FEP farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Verpackungsvolumen:
0,0003668 m³
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,163 m
Verpackungstiefe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.