Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK N11-L, bl, RR or/FEP, 45°, 1,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7027303
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702730.3
EAN/GTIN:
     04046681086601
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
N 11 Aluminium Bördelkappe, blau, Loch Red Rubber/FEP farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Verpackungsvolumen:
0,00019 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,2 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.