Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septum N22 But r/PTFE gr, 50°, 2,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702791
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702791
EAN/GTIN:
     04046681086496
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum
N 22 Septum Butyl rot/PTFE grau Härte: 50° shore A Septendicke: 2,4 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,126 kg
Nettogewicht:
0,126 kg
Verpackungsvolumen:
0,000306 m³
Verpackungshöhe:
0,015 m
Verpackungsbreite:
0,12 m
Verpackungstiefe:
0,17 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), septen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 0,2605* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.