Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi RR N11: 702892 + 70256


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702847
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702847
EAN/GTIN:
     04046681136498
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Kombipackung bestehend aus 702892: 1,5 mL Rollrandflasche N 11 Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm braun, flacher Boden, weite Öffnung, Schriftfeld + Markierung und 70256: N 11 Aluminium Bördelkappe, silber, Loch Naturkautschuk/Butyl rot-orange/TEF farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung je 1000 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
3,52 kg
Nettogewicht:
3,52 kg
Verpackungsvolumen:
0,01793 m³
Verpackungshöhe:
0,198 m
Verpackungsbreite:
0,351 m
Verpackungstiefe:
0,258 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 301,15*
€ 358,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 300,75*
€ 357,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 292,39*
€ 347,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 289,53*
€ 344,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 250,88*
€ 298,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.