Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi RR N11: 70201HP + 70256


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702853
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702853
EAN/GTIN:
     04046681136467
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Kombipackung bestehend aus 70201HP: 1,5 mL Rollrandflasche N 11 Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm klar, flacher Boden, weite Öffnung und 70256: N 11 Aluminium Bördelkappe, silber, Loch Naturkautschuk/Butyl rot-orange/TEF farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung je 1000 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,435 kg
Nettogewicht:
3,435 kg
Verpackungsvolumen:
0,015098 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,264 m
Verpackungstiefe:
0,301 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,22795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 273,38*
€ 325,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 271,97*
€ 323,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 264,71*
€ 315,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,29*
€ 312,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 227,95*
€ 271,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.